萬楽
四隅ゴム付きパイル全面防水シーツ
・装着簡単、吸汗性綿100%パイル使用。
・表面は吸汗性綿100%パイルを使用、肌触りが抜群。
・四隅ゴム付き装着が簡単。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)、防水加工
材質
表:綿100%パイル、裏:ポリウレタンラミネート加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×200
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11109589
MR-2084 サックス
サックス
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11109598
MR-2084 クリーム
クリーム
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください