楽々健 楽浴 ケリーパッド
・すぐに使える簡易組立の洗髪器。介助者の負担を軽減するやさしい設計。
・ケリーパッドで楽々!寝たままスッキリ快適シャンプー。
・コンパクトにたためる:「桶タイプなのにたためる」のが特徴です!
・下から排水:シャンプーの泡も溜まりにくくスムーズに流れます。
・「下から排水」するから「スムーズに流れる」!濡れずに安心な排水チューブ。
・使い終わったらさっと洗って拭くだけ。きれいに洗えていつでも清潔。
・お湯の適温がわかる排水キャップ。
付属品ヘッドレスト、ウォーターボトル、排水ホース
材質本体:スチール粉体塗装・天然木(ウレタン塗装)・TPR樹脂・PE樹脂、ベースカバー:(表)ポリエステル・(裏)PVC
質量(kg)0.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35×16
高さ(cm)折りたたみ時:10
内容量1個