群馬電機
時間だよ!おしらせとうばん
・毎日の服薬も、週1回のごみ捨ても、家族の声で定時におしらせ。
・最大10件の録音メッセージを定時に再生する、忘れもの防止タイマー。
付属品
単3型乾電池×4
材質
ABS樹脂、他
質量(g)
88.7
電源
単3型乾電池×4
機能
オートスヌーズ機能、メロディチャイム機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.4×2.8×10.9
最大録音件数
10件×各60秒
音量(dB)
最大76(12段階)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11109641
MC-U01-B
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください