曜日別特売

レビータ ネクスト

レビータ ネクスト - シナノ

・手にしっかりフィットするグリップ形状が快適なウォーキングをサポート。
・しっかり歩けるグリップが3つのポイントを実現:歩幅を広げてしっかり歩ける、手にしっかりフィット、グリップ上部に手を乗せてしっかり準備体操。

材質アルミ質量(g)220(1本)身長(cm)135~190寸法(cm)長さ85~120(無段階)、グリップ:5×6、収納時:85パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109677652130 ボルドーボルドー
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
11109686652131 ベージュベージュ
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
11109695652132 ブラックブラック
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
11109711652133 ピンクピンク
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
11109720652134 スカイスカイ
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする