曜日別特売

ハイクオリティー透明保存用 ミエミエブックカバー

ハイクオリティー透明保存用 ミエミエブックカバー - コアデハイクオリティー透明保存用 ミエミエブックカバー - コアデ

大切な本を購入した時のまま、美しく保存出来る透明ブックカバーです。

用途【新書コミックminiサイズ】は、少し高さが低い新書コミックに対応したサイズです。材質OPP素材透明サイズ新書コミックmini厚さ素材:40(ミクロン)サイズ(mm)推奨書籍:H172xW114xD~25内容量1セット(15枚×1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11110508新書コミックminiサイズ CONC-BC66
273
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする