ホーセイ
テイント
用途
ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。
材質
(使用)鉄、銅、ステンレス
全長(mm)
140
先端径(mm)
2
線幅(mm)
約2
インク色
黒
商品タイプ
使い切り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11109537
TINT
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください