長島梱包
文章保存箱
ファイル、書類以外にもDVDや衣類の保管などさまざまな用途でご利用いただけます。ふた付きでテープを使用せず封緘可能
材質
ダンボール/K5 強化芯180(Aフルート)
高さ(mm)
290
質量(g)
500(1枚)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×660×10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11109501
N-10
1セット(10枚)
330
430
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11109510
N-20
1セット(20枚)
331
431
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11109519
N-40
1セット(40枚)
332
432
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11109528
N-100
1セット(100枚)
333
433
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。