今村紙工
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途
底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。
材質
表面:未晒クラフト120g/m
2
、内側:ヒートシールラミ15ミクロン
色
茶色
タイプ
フラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底
ベロ部分(mm)
50
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11104610
SMT-FT180
170×230×40
180×230×40
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
11104619
SMT-FT320
310×425×50
320×425×50
50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
11104628
SMT-FT340
330×230×40
340×230×40
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
11104637
SMT-FT370
360×450×50
370×450×50
50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください