今村紙工
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ無し 100枚入
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途
底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタが無い為、サイズバリエーションよく使えます。
材質
表面:未晒クラフト120g/m
2
、内側:ヒートシールラミ15ミクロン
色
茶色
タイプ
フラップ:無(封かんシール無)、マチ:船底
マチ(mm)
50
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11104646
SMT-FN320
310×450×50
320×450×50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
11104655
SMT-FN370
360×475×50
370×475×50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください