N.B.A.A
カッティングウィッグ スー(トレーニング用)
製造コストをできるだけ抑え、高い品質でありながらとにかく安い、コストパフォーマンス最高のカットウィッグ!
用途
トレーニング用
寸法(mm)
サイド:約300、トップ:約330、ネープ:約330、バック:約350、フロント:約300
タイプ
毛質:100%人毛
対応
カラーリング:可、カラーレベル:5以下(トーン)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11110526
NB-WSLC01
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください