N.B.A.A
カッティングウィッグ アリスDX(トレーニング用)
DXは「アリス」に足りなかった毛先の毛量アップ!長さもアップ!アリスの良さの長さを生かして、カットに限らず、 長い毛のカラーや簡単なアレンジ、パーマ練習にも!
用途
トレーニング用
寸法(mm)
サイド:約450、トップ:約470、ネープ:約450、バック:約450、フロント:約450
タイプ
毛質:100%人毛
対応
カラーリング:可、カラーレベル:およそ6~7(トーン)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11110535
NB-WAC02
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください