曜日別特売

チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096

チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096 - DAYTONA(デイトナ)チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096 - DAYTONA(デイトナ)

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:77096
アンチピックシリンダーを使用し、ドリル等での鍵穴破壊に威力を発揮!キーシリンダーと一体構造で使いやすい。
サイズ:チェーン全長:1000mm
材質[素材]:チェーン:スチール合金製
備考:*ロック状態でのみキーが抜ける構造です*キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)*車両の盗難を完全に防止するものではありません

材質チェーン:スチール合金全長(mm)1000内容量1個
注意
※ロック状態でのみキーが抜ける構造です
※キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)
※車両の盗難を完全に防止するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111000077096
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする