クロシオ
フランシスカチェアー 肘なし
天然木を使用した、高級感あふれる手彫り仕上げのチェアーです。1台でも存在感があり、置くだけでアンティーク調の空間を演出できます。
仕様
完成品
材質
本体:天然木(張地:コットン40%、ポリエステル60%・中材:ウレタンフォーム、S字バネ)
質量(kg)
約6.5
座面高さ(mm)
約485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×52×97
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11111348
90021
ブラウン
¥
46,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11111357
92174
ホワイト
¥
46,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません