曜日別特売

スポーツ用品ラック

スポーツ用品ラック - クロシオスポーツ用品ラック - クロシオスポーツ用品ラック - クロシオスポーツ用品ラック - クロシオスポーツ用品ラック - クロシオスポーツ用品ラック - クロシオスポーツ用品ラック - クロシオスポーツ用品ラック - クロシオ

置き場所に困っていたスポーツ用品類をまとめてすっきり収納。
ラックの幅はスペースに合わせて約40~60cmの間で調整できます。
野球バットを最大で6本掛けられます。またスケートボードを掛けることもできます。
さまざまなスポーツ用品の他に、玄関収納としてもお使いいただけます。自転車用ヘルメットやお子様の外遊び道具など、お部屋に持ち込みたくない物の収納に便利です。

仕様組立式材質スチール(粉体塗装)、プリント紙化粧繊維板質量(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~60×30×151.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111092822857ブラック
22,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111093722858ホワイト
22,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする