Bamboo ポールハンガー

Bamboo ポールハンガー - クロシオBamboo ポールハンガー - クロシオBamboo ポールハンガー - クロシオBamboo ポールハンガー - クロシオBamboo ポールハンガー - クロシオBamboo ポールハンガー - クロシオ

環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。
飾るように収納。魅せる収納としてお使いいただけます。
帽子やバッグなどを掛けても、それぞれ重ならないようになっています。
バーは帽子やストールを掛けても傷めにくく安心です。
場所をとらず、コートやバッグがすっきり片付きます。
軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。
既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。

仕様組立式材質竹(PU塗装)質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×37.5×168内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111101623551ナチュラル
10,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111102523553ブラック
10,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111104123555ホワイト
10,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする