クロシオ
パイプハンガー付カラーボックス
パイプハンガー付のカラーボックス。
パイプハンガーにボトルスプレーを掛けたり、布を掛けて収納物を隠したりできます。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板、スチール
質量(kg)
約8
高さ(mm)
800
奥行(mm)
290
間口(mm)
400
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(空間)375×275×250
内容量
1台
注意
※布は付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11111321
12145
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません