カントリー フラップキャビネット

カントリー フラップキャビネット - クロシオカントリー フラップキャビネット - クロシオカントリー フラップキャビネット - クロシオカントリー フラップキャビネット - クロシオカントリー フラップキャビネット - クロシオカントリー フラップキャビネット - クロシオカントリー フラップキャビネット - クロシオ

見せる(魅せる)収納&隠す収納ができるフラップタイプ。高さ約151cmと低め設計なので、圧迫感なくお使いいただけます。
リビングでもキッチンでも使え、シリーズで組み合わせれば、温かみのあるカントリー調の空間が広がります。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)600質量(kg)約27高さ(mm)1510奥行(mm)400(435)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上部)約560×265×550(590)(可動棚(3.2ピッチ11ヶ所移動))、(下部扉)約560×355×330(可動棚(3.2ピッチ3ヶ所移動))内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111115652531
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする