クロシオ
カントリー ハイキャビネット
狭い場所にも置けるスリムタイプ。高さ約151cmと低め設計なので、圧迫感なくお使いいただけます。
リビングでもキッチンでも使え、シリーズで組み合わせれば、温かみのあるカントリー調の空間が広がります。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
400
質量(kg)
約21
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
400
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上部)約360×265×550(590)(可動棚2枚(3.2cmピッチ11ヶ所移動))、(下部扉)約360×355×(上385・下380)、(中央は固定・可動棚2枚(上下3.2cmピッチ5ヶ所移動))
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11111165
36384
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません