曜日別特売

コモダイニングテーブル75 引出付

コモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオコモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオコモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオコモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオコモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオコモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオコモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオコモダイニングテーブル75 引出付 - クロシオ

高級木材マホガニーを使用した職人による繊細な手彫り仕上げの逸品
ヨーロピアンテイストが優雅に空間を彩ります。
天板は曲線が美しいデザイン。角は丸みがあり、お子様がいるご家庭も安心です。

仕様組立式材質天板:天然木化粧繊維板、引出前板・脚:天然木、他:天然木化粧合板、ラッカー塗装幅(mm)750質量(kg)約22.5高さ(mm)730奥行(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×27.5×5内容量1台
注意
※チェアーは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111088592346ブラウン
58,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111090192347ホワイト
58,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする