クロシオ
コモ テーブル
天板はレザー調の特殊な仕上げになっておりますので、高級感があります。 リビングや寝室のサイドテーブルとして、アンティーク調の空間を演出します。
仕様
完成品
材質
天然木、中質繊維板、ラッカー塗装
幅(mm)
600
質量(kg)
約8
高さ(mm)
600
奥行(mm)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11110910
28571
ブラウン
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11110919
92168
ホワイト
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません