曜日別特売

らくらく組立 棚付デスクW120

らくらく組立 棚付デスクW120 - クロシオらくらく組立 棚付デスクW120 - クロシオらくらく組立 棚付デスクW120 - クロシオらくらく組立 棚付デスクW120 - クロシオ

デスクとラックが一つになった省スペース設計。両サイドに棚があるので収納力抜群。
天板の幅が約120cmなので、広々と作業ができます。
既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
すじかいと補強板の固定だけで完成する時短仕様。工具を使わず組み立てられます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板、スチール、粉体塗装質量(kg)約14.5幅(cm)120高さ(cm)98.5(76)奥行き(cm)51内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111094630515ホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111095530517ナチュラル
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111097130519ダークブラウン
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする