Bamboo スツール

Bamboo スツール - クロシオBamboo スツール - クロシオBamboo スツール - クロシオBamboo スツール - クロシオBamboo スツール - クロシオBamboo スツール - クロシオBamboo スツール - クロシオBamboo スツール - クロシオ

環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。
ちょっと腰を掛けたいときに重宝します。デザイン性が高く、サイドテーブルやディスプレイラックとしてもお使いいただけます。スリッパや小物を置ける棚付きです。面取り加工をしていますので、衣類の引っ掛かりを防止します。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。

仕様完成品材質竹(PU塗装)質量(kg)約2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×28.5×44内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111136623557ナチュラル
14,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体1111137523565ブラウン
14,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする