クロシオ
New離せるソファーベッド
14段階リクライニング。2台並べたときのズレを防止する面ファスナー2ヶ付。2個に分かれているので、用途によって置き方を変えられ、使い方は自在です。また、脚を外しても使えます。
仕様
完成品
質量(kg)
約17
座面高さ(mm)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93×95(89.5)×75
高さ(cm)
脚:約11.5
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11111050
11604
構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)ウレタンフォーム
チョコレート
¥
50,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
11111059
22016
構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)ウレタンフォーム
ソーダ
¥
50,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11111068
33128
構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)ウレタンフォーム
クリーム
¥
50,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11111077
44240
構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)ウレタンフォーム
グリーンティー
¥
50,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11111086
66352
構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)
ラズベリー
¥
50,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません