1Pソファ オスロ

1Pソファ オスロ - クロシオ1Pソファ オスロ - クロシオ1Pソファ オスロ - クロシオ1Pソファ オスロ - クロシオ1Pソファ オスロ - クロシオ1Pソファ オスロ - クロシオ1Pソファ オスロ - クロシオ1Pソファ オスロ - クロシオ

天然木の温もりがある木製フレームの1人掛けソファー。
お部屋に馴染むシンプルデザインです。
適度な固さでしっかりとした座り心地。沈み込みが少ないので腰への負担も少ないです。
背もたれは、もたれる際もしっかりと体を支え安心感があります。圧迫感のない適度な高さです。

仕様組立式質量(kg)約10形式組立式座面高さ(mm)415梱包物最大寸法(mm)約620×360×550生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64.5×67×71内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1111109515413構造部材=天然木・ウレタン塗装、張り材=合成皮革、中材=ウェービングベルト、ウレタンフォーム、(座=鋼製ばね)ブラック
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1111111120635構造部材=天然木・ウレタン塗装、張り材=ファブリック、中材=ウェービングベルト、ウレタンフォーム、(座=鋼製ばね)グレー
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする