チャンピオン
チャンピオン ベンチコート 起毛 中綿 保温 撥水 防風 Champion
ベンチコート
用途
裏起毛
種別
ベンチコート
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
表地/ポリエステル100 、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
肩幅(cm)
60
裾幅(cm)
66
身幅(cm)
67
袖丈
60
後身丈(cm)
115
内容量
1着
注意
※中綿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11113019
C3YS610
ブラック
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
返品不可
11113028
C3YS610
ネイビー
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください