アイリスオーヤマ
直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-D
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)
391
消費電力(W)
17.7~17.5
定格電圧(V)
100~242
口金
G13
全光束(Lm)
2500
直径×長さL(Φmm×mm)
26.5×1198.7
機能
調光
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
演色指数(Ra)
83
給電方式
片側
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11114148
LDG32T N/18/25/D
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る