マイゾックス
逆目盛検測桿ATP型
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途
カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品
ケース付
寸法(mm)
全縮時:1350
質量(kg)
1.7
長さ(m)
12(10段)
目盛
1cm
方式
ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具
T型(取替可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11114358
ATP-12
¥
61,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください