曜日別特売

T4ステープル

T4ステープル - MAXT4ステープル - MAXT4ステープル - MAX

充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。
外幅10mmのステーブルです。

用途TG-ZB用T4ステーブル。材質対応機種TG-ZB足長(mm)10ステープル幅(mm)10内幅(mm)9線径(mm)幅0.7×厚さ0.5内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115189T4-10M-L
250
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする