MAX(マックス)[事務用品・工具]
ワイヤ連結釘 10巻
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。
対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途
ワイヤ連結釘(2×4用)。
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
65
形状
スムース
対応機種
HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S
胴径(Φmm)
3.33
入数
200本×10巻
頭径(mm)
7.1
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115198
FC65W3(CN65)10
¥
5,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください