MAX
ワイヤ連結釘 10巻入
ワイヤ連結釘10巻き入りです。
平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途
ワイヤ連結釘(木下地用)。
その他
連結形状:平形巻きワイヤ
形状
スクリュー
全長(mm)
90
先端形状
チゼルポイント
対応機種
HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1
胴径(Φmm)
3.1
入数
150本×10巻
頭径(mm)
7.3
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115241
FS90W1-C(150)
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください