ワイヤ連結釘 10巻入

ワイヤ連結釘 10巻入 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ワイヤ連結釘・10巻です。
対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。

用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115076NRL32V1 フロア32
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115085NRL38V1 フロア38
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115101NRL50V1 フロア50
17,020
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする