MAX(マックス)[事務用品・工具]
スーパーフィニッシュネイル
スーパーフィニッシュネイルです。
対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途
フィニッシュネイラ専用超仕上釘。
その他
連結形状・連結方法:接着剤
適合機種
HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
15
線径(Φmm)
1.05
分類
超仕上釘
頭部径(Φmm)
1.3×1.05
胴部形状
ストレート
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115040
SF15MO チャ
茶色
¥
1,170
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115049
SF15MO ベージュ
ベージュ
¥
1,170
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください