MAX(マックス)[事務用品・工具]
4MAフロアステープル
4MAフロアステープルです。
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。
保持力もフロア釘同様です。
用途
エアネイラ専用4MAフロアステープル。
仕様
連結形状・連結方法:接着剤
材質
軟鋼線材
対応機種
HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア
足長(mm)
38
ステープル幅(mm)
4
胴部形状
特殊接着剤付
線径(mm)
幅1.26×厚さ1.1
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115180
438MA フロア(N)
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください