SK11
高圧ロータリーフリープラグ
全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。
先端のプラグが全方位45度傾きます。
作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途
高圧エアーツール接続プラグ。
材質
鋼鉄、NBR
最高使用圧力
2.5MPa未満
使用温度(℃)
-10~45(凍結の無いこと)
接続ねじ
R1/4
適合流体
圧縮空気(高圧用)
内容量
1個
注意
※空気以外の流体には使用しないでください。使用温度範囲を超えて使用しないでください。最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※金属粉・砂塵などの混入する恐れのあるところでの使用は避けてください。
※加圧中の着脱の際にはプラグ側とソケット側をそれぞれ確実に手に持って着脱してください。
※流体は必ずソケット側からプラグ側に流してください。
※管用テーパーオネジ(R)にはネジシール材を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115618
H-RFP-2M
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください