蓄熱裏起毛 ミドルネック

蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11蓄熱裏起毛 ミドルネック - SK11

裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。
防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。
左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。

用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気をつけて、ひっかき傷や穴を作らないよう、ご注意ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115785721011BLK-MブラックM88~96165~17576~84
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115801721012BLK-LブラックL96~104175~18584~94
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115810721013BLK-LLブラックLL104~112175~18594~104
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115819721014BLK-3Lブラック3L108~116175~18598~108
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115828721031CHG-MチャコールグレーM88~96165~17576~84
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115837721032CHG-LチャコールグレーL96~104175~18584~94
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115846721033CHG-LLチャコールグレーLL104~112175~18594~104
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115855721034CHG-3Lチャコールグレー3L108~116175~18598~108
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115871721071DK-MダークカモフラM88~96165~17576~84
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115880721072DK-LダークカモフラL96~104175~18584~94
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115889721073DK-LLダークカモフラLL104~112175~18594~104
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115898721074DK-3Lダークカモフラ3L108~116175~18598~108
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする