蓄熱裏起毛 ハーフジップ

蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11蓄熱裏起毛 ハーフジップ - SK11

ハーフジップで好みに合わせて調節できます。
裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。
防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。
左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。

用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気をつけて、ひっかき傷や穴を作らないよう、ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115907721111BLK-MMブラック165~17588~9676~84
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115916721112BLK-LLブラック175~18596~10484~94
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115925721113BLK-LLLLブラック175~185104~11294~104
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115941721114BLK-3L3Lブラック175~185108~11698~108
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115950721131CHG-MMチャコールグレー165~17588~9676~84
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115959721132CHG-LLチャコールグレー175~18596~10484~94
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115968721133CHG-LLLLチャコールグレー175~185104~11294~104
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115977721134CHG-3L3Lチャコールグレー175~185108~11698~108
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115986721171DK-MMダークカモフラ165~17588~9676~84
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115995721172DK-LLダークカモフラ175~18596~10484~94
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11116011721173DK-LLLLダークカモフラ175~185104~11294~104
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
11116020721174DK-3L3Lダークカモフラ175~185108~11698~108
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする