フルボーダー ハーフジップ

フルボーダー ハーフジップ - SK11フルボーダー ハーフジップ - SK11フルボーダー ハーフジップ - SK11フルボーダー ハーフジップ - SK11フルボーダー ハーフジップ - SK11フルボーダー ハーフジップ - SK11フルボーダー ハーフジップ - SK11フルボーダー ハーフジップ - SK11

表裏の両面を縦縞フリースで暖かく、ハーフジップで好みに合わせて調節できます。
防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。
左ペン差しポケットと左ポケット(反射ロゴ)付です。
袖口と裾は伸縮性の有るパイピングでフィット感を向上しています。

用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気をつけて、ひっかき傷や穴を作らないよう、ご注意ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115706720911BLK-MブラックM88~96165~17576~84
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115715720912BLK-LブラックL96~104175~18584~94
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115731720913BLK-LLブラックLL104~112175~18594~104
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115740720914BLK-3Lブラック3L108~116175~18598~108
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115749720931CHG-MチャコールグレーM88~96165~17576~84
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115758720932CHG-LチャコールグレーL96~104175~18584~94
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115767720933CHG-LLチャコールグレーLL104~112175~18594~104
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
11115776720934CHG-3Lチャコールグレー3L108~116175~18598~108
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする