SHINANO(信濃機販)
ポケットラチェットR 9.5
世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。
プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。
ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途
狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。
仕様
無負荷回転数:300r.p.m
全長(mm)
125
質量(g)
400
差込角(mm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.31
能力ボルト径(mm)
8(普通ボルト)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116248
SI-1108P
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください