BOLL
連続噴射式エアーグリースガン
(1件のレビュー)
エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。
チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途
農機具・機械・自動車のグリース塗布。
仕様
チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g
その他
【手詰め】600g
材質
鉄
質量(g)
1700
使用圧力(MPa)
0.4~1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×45×470
推奨エアー圧(MPa)
0.6
最大圧力(MPa)
40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※オイル不足はグリースガンの故障になりますので、使用前に空気接続口からオイルを給油して下さい。
※ネジはテーパー型になってますのでノズルを付けた場合、ネジのブブは数ミリ残り、最後まで閉まってないように見える場合もあります。無理に締めすぎないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115609
EGG-400S
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください