曜日別特売

蛍光灯交換球 27W

蛍光灯交換球     27W - Caster

蛍光灯ライト用の交換球です。
キャスター蛍光灯用の替球です。
白熱灯100Wと同等の明るさです。
トルネードバルブです。
ご家庭でも使えます。

用途蛍光灯用替球。質量(g)81消費電力(W)25口金E26全光束(Lm)1550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11116205F27W-T トルネード
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする