Caster
ハンドランプ クリップ付
(1件のレビュー)
屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。
引っ掛け用フックが2か所付いています。
クリップ付きです。
用途
屋内型ハンディライト。
仕様
耐震球使用
電源コード
VCT(定格600V)×0.3m
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116160
CFH100C-0.3
100
100
1360
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
11116169
CFH-200C-0.3
200
200
3200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください