Caster
充電式LEDスタンドライト
キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。
白熱電球60W相当の明るさです。
防水規格はIP54です。
角度調整が可能です。
用途
レジャー、作業等の照明。
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×217×383
色温度(K)
6000
連続点灯時間
4時間
使用場所
屋外
光色
昼光色
定格光束(Lm)
800
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116221
CLP-800LRB-A
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください