モリリン
白防炎シートロール
【消防庁・日本防炎協会認定品】
材質:ポリエステル生布・塩ビ樹脂。
建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
用途
現場養生・フロアシート・野積みカバーに!
形状
ロール
色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
1800×50(ロール)
特性
防炎
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116406
MRS-003
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません