曜日別特売

電工ドラム 100V 屋内型

電工ドラム 100V 屋内型 - 日動工業

スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。
屋内型です。
入力プラグはポッキンプラグです。

用途屋内型の電工ドラム。使用場所屋内コンセント個数4コンセント仕様接地2P・15A・125V特性アース付質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11114559H-NNP-E34VCT2.0mm2×3心×304
31,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする