日動工業
電工ドラム 100V 屋内型
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。
屋内型です。
入力プラグは2Pプラグです。
用途
屋内型の電工ドラム。
使用場所
屋内
コンセント個数
4
コンセント仕様
2P・15A・125V
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
VCT2.0mm2×2心×30
電線仕様-種別
VCT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11114541
H-NNP-304D
VCT2.0mm2×2心×30
4
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください