フリージョイント 3MXP

フリージョイント 3MXP - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 3MXP - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 3MXP - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 3MXP - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。
作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。
45度屈曲でホースの折れを解消します。
360度回転するのでホースのねじれを解消します。
中継や元配管でのホース負担を軽減します。
作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。

用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115408FP-3M
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする