PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
回転灯用電球120V40W
パトライト回転灯用の電球です。
耐震用です。
用途
回転灯用電球。
消費電力(W)
40
定格電力(W)
40W
定格電圧(V)
120
口金
BA15D
ガラス球形式
RP35
電球形状
ガラス球RP35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116056
D-120V 40W-24
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください