PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
回転灯用電球12V6W
各製品にあわせて、サイズをラインアップしています。
パットライト回転灯用電球です。
用途
回転灯用電球。
消費電力(W)
6
定格電力(W)
6W
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
ガラス球形式
G14
電球形状
ガラス球G14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116038
D12V6W04-HC
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください