ナイス
丸鋸定規(普通型)
正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。
普通型です。
用途
丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。
頭部幅(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
測定範囲(mm)
目盛(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11114638
450MM #1104
550
450
450/1.5尺(共用)
¥
1,730
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11114647
600MM #1106
700
600
600/2尺(共用)
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11114656
900MM #1109
1000
900
900/3尺(共用)
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください