曜日別特売

V5プラシート100mX3巻

V5プラシート100mX3巻 - MAX(マックス)[事務用品・工具]V5プラシート100mX3巻 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

WH-2でサイディング用バラ釘をプラシート連結するためのプラシートです。
釘外部径2.3~2.6mm・釘頭部径5.0~5.5mmの釘に対応します。

用途WH-2用プラシート。長さ(mm)100000穴径(mm)シート:2.48入数3巻内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11116485WH-2ヨウ
25,260
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする